曜日別特売

VooGOブラックニトリル手袋

VooGOブラックニトリル手袋 - 湘南ワイパーサプライ(SWS)VooGOブラックニトリル手袋 - 湘南ワイパーサプライ(SWS)
(1件のレビュー)

ラテックスフリー・パウダーフリーの使い捨てニトリル手袋です。
突き刺し強度、耐久性に優れています。
全面強力グリップダイヤ型の滑り止めエンボス付きです。
通常の使い捨てニトリル手袋より少し厚手タイプです。

用途DIY、整備、機械油作業などに。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.2ブラック入数(枚)50全長(cm)24滑り止め効果あり粉有無粉なしエンボス加工ダイヤ型食品衛生法適合内容量1箱(50枚)
注意
※トルエン、アセトン類、高濃度の薬品、溶剤には使用しないでください。
※感電の恐れがあるため電気作業に使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25728966603407347-1772M8.619
3,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
25728975603406347-1774L921
3,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
25728984603405347-1771LL8.823
3,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25728975
2024-02-12
用途: 設備のメンテナンス

他の物と比べて若干高価に感じましたが、耐久性も良く破れも少ないのでこちらを使用させていただいております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする