曜日別特売

ライフソー木工175替刃

ライフソー木工175替刃 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ライフソー木工175替刃 - 岡田金属工業所(ゼットソー)

縦・横・斜めの切断が可能です。
軽くてコンパクトです。

用途
木材用。
集成材・コンパネ・ベニヤ等の切断に。
DIYに。
適合本体30057刃ピッチ(mm)1.4材質炭素工具鋼5種トラスコ品番363-3773全長(mm)220刃長(mm)180内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
刃ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25729009300581801.4
1,110
669
736(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする