曜日別特売

オイルレスフルオロカーボン回収装置

オイルレスフルオロカーボン回収装置 - BBKテクノロジーズオイルレスフルオロカーボン回収装置 - BBKテクノロジーズ

極細管2層構造のコンデンサー搭載により、RM330との比較で冷却能力が格段に向上しました。(25%アップ)
インバーター式軽量型回収機です。
低電圧、電圧ドロップ環境時にも強さを発揮します。
デジタル圧力表示です。
火花が発生しないDCモーターを搭載、特性不活性ガスに対応しています。
1つのバルブ操作で回収作業の全てを完了できます。
着脱式フロートセンサーコード方式で、回収容器と本体をつなぐフロートセンサーコードの接続端子の形状が4ピンタイプと3ピンタイプの2種類のコードを付属しています。
回収容器を選ばず使用できます。
自動停止モード、自動復帰モード、連続モード の3モードの切替機能搭載です。

用途各種エアコンの廃棄、修理の際のフロンガス回収用。仕様気体回収能力:270g/分 (R-410A)、R22気体回収能力(g/分):220付属品1/4Fボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4Fチャージングホース10cm、ドライフィルター、ショルダーベルトトラスコ品番363-0817幅(mm)370高さ(mm)300使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)260電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)500/475冷媒(適合)R12 R22 R500 R134a R404A R407C R407D R410A R422A R422D R507A R509A R32 R1234yf R1234ze R115 R125 R218 R401A R401B R402A R402B R407A R407H R407B R407E R410B R447 R448A R448H R449A R463A R452Aコンプレッサー750W回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25729115RM350
280,000
209,800
230,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロン/冷媒回収システム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする