バーコードリーダースタンド

バーコードリーダースタンド - 米澤器械工業バーコードリーダースタンド - 米澤器械工業バーコードリーダースタンド - 米澤器械工業バーコードリーダースタンド - 米澤器械工業バーコードリーダースタンド - 米澤器械工業

ステンレス(SUS304)を使用しており、耐薬品性・耐久性に優れています。
スタンドホルダー部はシリコーンカバー付き。
お手持ちのバーコードリーダーを傷つけずにご使用いただけます。

トラスコ品番363-0206材質本体:SUS304、バーコードリーダー接触部:シリコーン幅(mm)85シルバー高さ(mm)178質量(g)380奥行(mm)104内容量1個
注意
※ご注文の際はバーコードリーダーの設置可否をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25729124BRS-01
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする