耐スパッタホースリール ”リンバーホースリール” 耐火花タイプ

耐スパッタホースリール ”リンバーホースリール” 耐火花タイプ - 三協リール耐スパッタホースリール ”リンバーホースリール” 耐火花タイプ - 三協リール耐スパッタホースリール ”リンバーホースリール” 耐火花タイプ - 三協リール耐スパッタホースリール ”リンバーホースリール” 耐火花タイプ - 三協リール

低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しています。
耐火性ホースです。
樹脂ドラムの軽量ボディです。
滑り性を向上させたホースです。

用途
空圧工具使用時のエアー供給用。
各種組立ライン、メンテナンス工場など。
大容量のエアーが必要な機器用に。
火花が飛ぶ作業環境に。
付属品取付けベース一式、一次側ホース1m、竹の子・袋ナット、ホースバンド18Φトラスコ品番386-5014材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)、本体カバー:樹脂幅(mm)380グレー高さ(mm)430奥行(mm)247使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(二次側)Rc1/2メス取付金具(一次側)R1/2ニップル材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)ホース内径(Φmm)11ホース長さ(m)一次側:1.0、二次側:15設置方法吊下げ・壁付け・床置きホース外径(Φmm)16内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25729149SHR40PSA
130,000
83,980
92,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする