充電式シャットオフインパクトレンチ(18V)中・大型車用

充電式シャットオフインパクトレンチ(18V)中・大型車用 - 東空販売

自動シャットオフ機能で設定したトルク(約)で停止、締め過ぎによるボルトの伸びを防止することが出来ます。
ブラシレスモーターです。

用途大型トラックや中型トラックのホイールナット締め付け作業用。付属品電池パック(BSL36A18)×2個、充電器(UC18YSL3)、専用ケーストラスコ品番376-3148材質樹脂幅(mm)92全長(mm)221質量(kg)3.7差込角(mm)19電源(V)36電圧(V)36全高(mm)290無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1500本体寸法(mm)221×92×H290モーターブラシレスモーター締付能力(普通ボルト)M12~M30機能自動シャットオフ機能/LEDライト締付能力(高力ボルト)M10~M24最大締付トルク(N・m)1100バッテリー容量(Ah)2.5ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)12~30充電時間(分)25モード4段階/連続打撃打撃数(min-1)0~2900適合バッテリーBSL36A18公称容量(Ah)2.5内容量1台
注意
※ソケットは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25729167MBI-250T
235,200
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする