曜日別特売

真空掃除機 バックマンサニーHEPA抗菌

真空掃除機 バックマンサニーHEPA抗菌 - 蔵王産業真空掃除機 バックマンサニーHEPA抗菌 - 蔵王産業

吸引側に抗菌加工済みのHEPAフィルター、排気側に高性能フィルターを搭載しています。
抗菌プラスチック採用品です。

トラスコ品番377-5826セット内容ホース、アタッチメント一式幅(mm)390高さ(mm)315奥行(mm)390電源(V)単相100集塵容量(L)8電源コード(m)8騒音値(dB)54最大風量(m3/min)3.24最大真空圧(kPa)25.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※濡れたものを吸わないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
257291766400066
102,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする