曜日別特売

飛散防止SP殺菌ランプ

飛散防止SP殺菌ランプ - ピオニーコーポレーション飛散防止SP殺菌ランプ - ピオニーコーポレーション

通常の殺菌ランプでは飛散する恐れがある現場の殺菌ランプの飛散による異物混入対策としてお使いいただけます。
万が一を起こさないための商品です。
殺菌ランプの外側(ガラス部分)をフッ素フィルムで被覆しています。
外的衝撃等でランプが破損してもガラスがほとんど飛散しません。
紫外線透過率が良い高品質のフッ素フィルムを使用している為、従来の殺菌ランプと比較しても、殺菌効果はそん色ありません。
医療機器・厨房機器など殺菌ランプと同等の使用が出来ます。

用途
殺菌庫内のランプとして。
殺菌ランプを使用しているすべての現場で。
材質殺菌ランプ(ガラス管+その他)、フッ素樹脂フィルム内容量1本
注意
※殺菌ランプは点灯中、絶対に直接肉眼で見ないでください。
※また、反射光も目に入らないようにしてください。
※目の痛みや視力障害の原因になります。
※殺菌ランプは、紫外放射(殺菌線)を皮膚に直接または間接に当てないでください。
※皮膚の炎症を起こす原因となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
消費電力(W)
管径(Φmm)
口金
定格寿命(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25729307SPGL6W384-8535615.5G56000
4,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
25729316SPGL10W384-85341025.5G136000
5,500
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
25729325SPGL15W384-85331525.5G138000
6,600
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする