デリバリーパック 完全密封 下フィルム再生 全面糊 透明

デリバリーパック 完全密封 下フィルム再生 全面糊 透明 パピルスカンパニー デリバリーパック 完全密封 下フィルム再生 全面糊 透明 パピルスカンパニー デリバリーパック 完全密封 下フィルム再生 全面糊 透明 パピルスカンパニー デリバリーパック 完全密封 下フィルム再生 全面糊 透明 パピルスカンパニー

完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。下側のフィルムに再生材(使用済みのストレッチフィルムを回収しリサイクルした樹脂材料)を60%以上使用しています。

用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。 トラスコ品番368-7831 材質ポリエチレン サイズ長3封筒 タイプ完全密封・下側再生フィルム・全面糊 外形寸法(mm)145×250 厚さ(μm)50 表示内容透明 内容量1パック(100枚)
注意
※上側のフィルムはバージン材100%です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25729334 PA-652
2,580
1,698
1,868 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする