ユタカメイク
平ベルト金具 サイドリリースバックル 流線型
平ベルト加工用の金具です。
バックルの着脱が容易にできます。
ベルトの長さ調整も可能です。
用途
カバンやベルトなど。
仕様
サイドリリースバックル 流線型
材質
ポリアセタール
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(g)
適合ベルト幅(mm)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25729578
JNA-115
386-5773
8
6
15
22
¥
280
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
25729587
JNA-120
386-5770
11
9
20
29
¥
300
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
25729596
JNA-125
386-5771
14
15
25
36
¥
320
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
25729605
JNA-130
386-5772
14
17
30
41
¥
440
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
25729614
JNA-138
386-5768
16
23
38
49
¥
560
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25729630
JNA-150
386-5769
19
32
50
61
¥
680
¥
439
¥
483
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください