曜日別特売

平ベルト金具 サイドリリースバックル アジャスト型

平ベルト金具 サイドリリースバックル アジャスト型 - ユタカメイク平ベルト金具 サイドリリースバックル アジャスト型 - ユタカメイク平ベルト金具 サイドリリースバックル アジャスト型 - ユタカメイク平ベルト金具 サイドリリースバックル アジャスト型 - ユタカメイク平ベルト金具 サイドリリースバックル アジャスト型 - ユタカメイク平ベルト金具 サイドリリースバックル アジャスト型 - ユタカメイク平ベルト金具 サイドリリースバックル アジャスト型 - ユタカメイク平ベルト金具 サイドリリースバックル アジャスト型 - ユタカメイク
(1件のレビュー)

平ベルト加工用の金具です。
ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。

用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。仕様サイドリリースバックル アジャスト型材質ポリアセタールブラック内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(g)
適合ベルト幅(mm)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25729639JYA-325387-219425162534
340
219
241(税込)
当日出荷
25729648JYA-330387-219230213041
420
279
307(税込)
当日出荷
25729657JYA-338387-219338273847
540
349
384(税込)
当日出荷
25729666JYA-350387-219550435060
680
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25729639
2024-05-31
用途: ナイロンベルトと組み合わせて使用

緩むことなくしっかり荷物を固定できました。
表面がスムーズすぎて外しにくい時がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする