ユタカメイク
平ベルト金具 フロントリリースバックル
平ベルト加工用の金具です。
ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途
結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。
仕様
フロントリリースバックル
材質
ポリアセタール
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(g)
適合ベルト幅(mm)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25729675
JNA-415
387-3819
5
4
15
20
¥
240
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
25729684
JNA-420
387-3822
5
4
20
23
¥
280
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
25729700
JNA-425
387-3821
8
10
25
31
¥
360
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください