平ベルト金具 カムバックル

平ベルト金具 カムバックル - ユタカメイク平ベルト金具 カムバックル - ユタカメイク平ベルト金具 カムバックル - ユタカメイク平ベルト金具 カムバックル - ユタカメイク平ベルト金具 カムバックル - ユタカメイク平ベルト金具 カムバックル - ユタカメイク平ベルト金具 カムバックル - ユタカメイク平ベルト金具 カムバックル - ユタカメイク
(1件のレビュー)

平ベルト加工用の金具です。
ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。

用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。仕様カムバックル材質ポリアセタールブラック内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(g)
適合ベルト幅(mm)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25729709JNA-515387-38351161520
240
159
175(税込)
当日出荷
25729718JNA-520387-38361392027
260
169
186(税込)
当日出荷
25729727JNA-525387-383414142532
300
199
219(税込)
当日出荷
25729736JNA-538387-383721413847
640
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-11
用途: 車イス用補助ベルト
有限会社なすやタクシー運輸・通信業

バックルの解除荷重が若干重い。平ベルトとの相性がありそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする