ユタカメイク
平ベルト金具 ラダーロック
(1件のレビュー)
平ベルト加工用の金具です。
ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途
結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。
仕様
ラダーロック
材質
ポリアセタール
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(g)
適合ベルト幅(mm)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25729745
JNA-615
386-6005
6
4
15
21
¥
180
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25729754
JNA-638
386-6003
12
18
38
49
¥
400
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
25729770
JNA-650
386-6004
14
28
50
60
¥
500
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください