ユタカメイク
平ベルト金具 トライグライド
平ベルト加工用の金具です。
ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途
結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。
仕様
トライグライド
材質
ポリアセタール
色
ブラック
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(g)
適合ベルト幅(mm)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25729779
JNB-120
381-2091
5.5
6
20
27
¥
260
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
25729788
JNB-125
381-2093
5.5
6
25
32
¥
300
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
25729797
JNB-130
381-2094
7
10
30
38
¥
340
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
25729806
JNB-138
381-2092
7
13
38
47
¥
460
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
25729815
JNB-150
381-2095
7.5
18
50
59
¥
580
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください