ユタカメイク
平ベルト金具 ベルトバックル
平ベルト加工用の金具です。
ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途
結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。
仕様
ベルトバックル
材質
ポリアセタール
色
ブラック
横(mm)
59
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(g)
適合ベルト幅(mm)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25729824
JYA-730
387-0841
13
18
30
42
¥
460
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
25729840
JYA-738
387-0840
14
25
38
47
¥
560
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください