ユタカメイク
平ベルト金具 回転ナスカン
平ベルト加工用の金具です。
ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途
結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
質量(g)
適合ベルト幅(mm)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25729849
JND-120
387-2468
ポリアセタール/ナイロン
8
20
31
¥
300
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25729858
JND-125
387-2466
ポリアセタール/ナイロン
8
25
36
¥
320
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25729867
JND-130
387-2469
ポリアセタール/ナイロン
8
30
41
¥
340
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25729876
JND-238
387-2470
ナイロン
11
38
49
¥
400
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25729885
JND-250
387-2471
ナイロン
12
50
60
¥
460
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください