ユタカメイク
平ベルト金具 ナスカン
平ベルト加工用の金具です。
ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途
結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。
仕様
ナスカン
トラスコ品番
387-2472
材質
ポリアセタール
色
ブラック
質量(g)
8
適合ベルト幅(mm)
20
縦(mm)
27
横(mm)
61
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25729894
JND-320
¥
260
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください