平ベルト金具 Dリング

平ベルト金具 Dリング - ユタカメイク平ベルト金具 Dリング - ユタカメイク平ベルト金具 Dリング - ユタカメイク平ベルト金具 Dリング - ユタカメイク平ベルト金具 Dリング - ユタカメイク平ベルト金具 Dリング - ユタカメイク平ベルト金具 Dリング - ユタカメイク平ベルト金具 Dリング - ユタカメイク

平ベルト加工用の金具です。
ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。

用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。仕様Dリング材質ポリアセタールブラック内容量1袋(2個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(g)
適合ベルト幅(mm)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25729910JNE-120385-3553552027
200
129
142(税込)
当日出荷
メーカー直送
25729919JNE-125385-3549572533
220
149
164(税込)
当日出荷
メーカー直送
25729928JNE-130385-3550583038
240
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
25729937JNE-138385-35527123850
280
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
25729946JNE-150385-35487165063
320
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする