ユタカメイク
平ベルト金具 角カン
平ベルト加工用の金具です。
ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途
結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。
仕様
角カン
トラスコ品番
385-3547
材質
スチール
厚さ(mm)
3.5
色
シルバー
質量(g)
41
適合ベルト幅(mm)
50
縦(mm)
17
横(mm)
57
内容量
1袋(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25729955
JL-150
¥
320
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください