ユタカメイク
平ベルト金具 1本線送り
平ベルト加工用の金具です。
ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途
結束や落下防止用ベルト、カバンなどのベルトに。
仕様
1本線送り
材質
スチール
色
シルバー
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(g)
適合ベルト幅(mm)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25729964
GSA-120
386-7825
7.5
16
20~25
38
¥
320
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
25729980
GSA-130
386-7826
11
34
30
45
¥
480
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください