ユタカメイク
平ベルト金具 2本線送り
平ベルト加工用の金具です。
ベルトやゴムベルトの長さ調整が可能です。
用途
結束や落下防止用ベルト、かばんなどのベルトに。
仕様
2本線送り
材質
スチール
色
シルバー
横(mm)
21
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(g)
適合ベルト幅(mm)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25729989
GSA-220
386-7833
7.5
22
20~25
38
¥
360
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25729998
GSA-230
386-7832
11
40
30
42
¥
580
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください