ユタカメイク
平ベルト金具 両面カシメ ブラウン
ベルトを折り返して金具などを固定する金具です。
平ベルト加工用の金具です。
ポンチで下穴を開けて専用工具で打ち込んでカシめます。
用途
結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整。
仕様
オス・メス(各10個)
材質
スチール
色
ブラウン
適合ベルト厚(mm)
1.2~1.8
内容量
1袋(10組)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25730007
JO-BL
385-2221
72
¥
560
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25730016
JO-BS
385-2220
32
¥
500
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください