TENMA(天馬)
ウッドトップワゴン
インテリアになじむ木製天板仕様です。
スッキリしたデザインの多目的ワゴンです。
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、天板:プリント紙化粧合板
色
ホワイト/ナチュラル
耐荷重(kg/段)
(天板)3
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
外形寸法(mm)
耐荷重(kg)
棚段数(段)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25730120
811000863
388-9916
2.47
(間口)220×(奥行)450×(高さ)960
(台)13
4
¥
6,842
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25730129
811000864
388-9918
2.56
(間口)330×(奥行)450×(高さ)705
(台)16
3
¥
6,842
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25730138
811000865
388-9917
3.03
(間口)330×(奥行)450×(高さ)735
(台)21
3
¥
8,386
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください