ペン型電動ピペット pippetty

ペン型電動ピペット pippetty - ICOMESペン型電動ピペット pippetty - ICOMESペン型電動ピペット pippetty - ICOMESペン型電動ピペット pippetty - ICOMES

ハンドウォーミング対策で長時間使用でも安定した分注精度を実現します。
同メーカーアクチュエーター搭載により高精度の分注が可能です。
一定速で吸引・分注ができるので吸引時のコンタミや分注時の泡立ちを抑制します。

用途液体の高精度な適量吸引・吐出に付属品充電池1本材質外装:樹脂、ノズル:POM電圧(V)1.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※ピペットで直接液体を吸引せず、チップを取り付けて使用ください。
※ピペット内部に液体が侵入すると破損するのでご注意下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
容量範囲(μL)
最小可変容量(μL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25730244MSIC01-03-250385-91981811~2501
40,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
25730260MSIC01-03-1000385-91951815~10001
40,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
25730269MSIC01-03-20385-91991850.1~200.1
40,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする