曜日別特売

TOJIプラトリガーウォータ ローレット

TOJIプラトリガーウォータ ローレット - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)TOJIプラトリガーウォータ ローレット - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)TOJIプラトリガーウォータ ローレット - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)TOJIプラトリガーウォータ ローレット - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)

水・油に滑りにくいウェーブハンドルです。
バネ解除機構で工具箱にもコンパクトに収納できます。
手のひらを挟みにくい安全ストッパー付です。
落下防止ストラップ用取り付け穴付です。

用途各種配管作業から家庭用、DIY用などに。仕様落下防止用ひも取付穴:あり内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
調整方法
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25730400SFW-175NEW401754段階428-6520
3,530
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
25730409SFW-210NEW502155段階428-6519
3,760
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする