フィッツクローゼットワイド

フィッツクローゼットワイド - TENMA(天馬)

中身が一目瞭然な透明引き出しです。
積み重ねてもたわみにくい丈夫な前枠付きです。
キャスター(別売)の取り付けができます。
積み重ねた時の前倒れを防ぐ、前倒れ防止機能付です。
引出しの落下を防ぐ引出ストッパーが付いています。

用途クローゼット内の整頓に。トラスコ品番437-7925材質本体:ポリプロピレン(PP)、枠:スチール樹脂カプチーノ容量(L)24高さ外寸(mm)180外寸法・奥行(mm)530外寸法・間口(mm)440有効内寸法・間口(mm)387有効内寸法・奥行(mm)478有効内寸法・高さ(mm)126内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25730594110013853
6,614
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする