曜日別特売

アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series

アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series - SMCアングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series - SMCアングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series - SMCアングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series - SMCアングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series - SMC

アングルシート構造による低圧損
長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)
大流量
流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)
小型:高さ166mm(管接続口径:1")
全7サイズの豊富なシリーズバリエーション
オールインワン(SUS316L相当)
空気、水、蒸気

材質(シール)フッ素樹脂耐圧(MPa)2.4材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)材質(ヘッド)ステンレス弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(4.48MB) (3.14MB)
全21種類を絞り込む
管接続口径
ねじの種類
21種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
ヘッド径(Φmm)
バルブサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25563669JSB11-ST10AR-2S3/8Rc4010
27,670
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25563687JSB11-ST10AN-2S3/8NPT4010
27,670
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25563705JSB11-ST10AF-2S3/8G4010
27,670
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25563714JSB21-ST15AR-2S1/2Rc4020
28,710
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25563739JSB21-ST15AN-2S1/2NPT4020
28,710
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25563748JSB21-ST15AF-2S1/2G4020
28,710
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25563766JSB31-ST20AR-3S3/4Rc5030
34,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25563784JSB31-ST20AN-3S3/4NPT5030
34,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25563800JSB31-ST20AF-3S3/4G5030
34,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25563818JSB41-ST25AR-4S1Rc6340
38,830
35,980
39,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
25563836JSB41-ST25AN-4S1NPT6340
38,830
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25563845JSB41-ST25AF-4S1G6340
38,830
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
25563870JSB51-ST32AR-5S1 1/4Rc8050
65,230
59,980
65,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
25563888JSB51-ST32AN-5S1 1/4NPT8050
65,230
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25563897JSB51-ST32AF-5S1 1/4G8050
65,230
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25563915JSB61-ST40AR-6S1 1/2Rc10060
80,960
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25563940JSB61-ST40AN-6S1 1/2NPT10060
80,960
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25563949JSB61-ST40AF-6S1 1/2G10060
80,960
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25563967JSB71-ST50AR-7S2Rc12570
99,060
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25563985JSB71-ST50AN-7S2NPT12570
99,060
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25563994JSB71-ST50AF-7S2G12570
99,060
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする