ハスクバーナ
バッテリーポールソー
分割式ポールソー、全長304cm(伸縮式)
質量(kg)
4.1
長さ(cm)
バー&チェン:25cm(10")、1/4[H00:58コマ]
モータータイプ
PMDC(ブラシ)
全長(cm)
304(伸縮式)
ブレード長さ(mm)
250
チェンスピード(m/sec)
10
電源タイプ
充電式
内容量
1台
注意
別途バッテリーおよび充電器が必要です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25892249
970515901
¥
24,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください