ハスクバーナ
バッテリーポールヘッジトリマー
分割式ポールヘッジトリマー、全長287cm(伸縮式、ブレード含む)
質量(kg)
4.5
モータータイプ
PMDC(2ブラシ)
全長(cm)
287(伸縮式・ブレード含む)
ブレード
500mm両刃、スピード:2800cut/min、可変式:7段階
電源タイプ
充電式
内容量
1台
注意
別途バッテリーおよび充電器が必要です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25892258
970515902
¥
24,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください