泰邦
防音・制振Dマット
床防音対策
ダイヤエンボスの優れた効果!
どのような工法にも対応。施工は簡単!
温度変化の少ない材料を使用!
環境、安全性に配慮!
国内生産によろ安定した品質と供給!
用途
床下地材
オーデュイルーム、子供部屋の床、二階のリビングの床等
長さ(mm)
455
幅(mm)
910
厚さ(mm)
3
面密度(kg/m
2
)
約6.3
内容量
1ケース(8枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
面密度(kg/m
2
)
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25590899
TS-45 8枚
約6.3
3
910
455
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
100日以内出荷
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください