遮音シート

遮音シート - 泰邦遮音シート - 泰邦遮音シート - 泰邦遮音シート - 泰邦遮音シート - 泰邦遮音シート - 泰邦遮音シート - 泰邦遮音シート - 泰邦

遮音シート壁用
軟質のため剛性素材に見られるような可聴周波数範囲での共振による遮音性の低下(コインシデンス効果)が生じません。
また、電波障害等の問題も発生しません。従来の工法を変えることなく、静かで快適な空間を創ります。

用途住宅用壁下地材基材高比重物質配合軟質塩ビ樹脂シート / 片面不織布貼り幅(mm)940内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
面密度(kg/m2)
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25590987TS-122.11.294010
9,000
4,798
5,278(税込)
100日以内出荷
お客様組立品
車上渡し
25590996TS-203.629405
10,000
6,698
7,368(税込)
100日以内出荷
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする