マウントバーステー

マウントバーステー - KIJIMA(キジマ)マウントバーステー - KIJIMA(キジマ)マウントバーステー - KIJIMA(キジマ)マウントバーステー - KIJIMA(キジマ)マウントバーステー - KIJIMA(キジマ)

見やすい場所にナビやスマホを取り付けられるハンドルマウントステーシリーズに2022年モデルのクロスカブ110用とスーパーカブ110用が登場!大きく目線をずらすことなく確認が出来る様にメーター上のスペースに設定。
取付けパイプ径:22.2mm/取付有効幅:約184mm/最大積載量:2.0kg
スチール製
純正OPスクリーン(08R72-K88-J40)対応

適合スーパーカブ110 22y-材質スチール製ブラック最大積載量(kg)2.0取付幅(mm)有効:約184取付可能パイプ径(Φmm)22.2内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25604795204-0711
8,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする