ウォータープルーフ モバイルケース

ウォータープルーフ モバイルケース - RUN OFF(ランオフ)ウォータープルーフ モバイルケース - RUN OFF(ランオフ)ウォータープルーフ モバイルケース - RUN OFF(ランオフ)ウォータープルーフ モバイルケース - RUN OFF(ランオフ)ウォータープルーフ モバイルケース - RUN OFF(ランオフ)ウォータープルーフ モバイルケース - RUN OFF(ランオフ)ウォータープルーフ モバイルケース - RUN OFF(ランオフ)ウォータープルーフ モバイルケース - RUN OFF(ランオフ)

ナイトアイズ独自の特許取得TRU®;ジップを採用した「ランオフ」シリーズは、防水・防塵規格IP67の性能があるウォータープルーフバッグです。耐久性のあるTPU素材を圧着しスムーズに動くジッパーは、密閉力を備え水・埃・砂から守ります。水辺や雪山でのアクティビティを楽しむ時に最適なランオフは、あなたの大切な物を使いやすく整理し、しっかり保護します。
スマートフォンをケースに入れたまま操作可能なTPU 素材を採用し、メインカメラ・インカメラでの撮影もそのまま可能。
首にかけて使えるストラップ付き。
あらゆる機種に対応できるサイズ。

タイプポーチ型防塵防水性能IP67機能タッチ操作可、写真撮影(メインカメラ・インカメラ)可材質ポリウレタン、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、TPE(熱可塑性エラストマー)、ナイロンチャコール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×174×22本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約103×174×22質量(g)約43付属品ストラップ(長さ調整可能)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25604646NI59098
7,200
6,098
6,708(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ウォータープルーフ モバイルケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする