雅
クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラウン デュトロ ワイド H11/05~H23/06
クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
用途
内装パーツ
仕様
運転席肘掛け無し、枕一体式(助、中席背もたれ分割ワイド車)
色
ブラウン
タイプ
運転席のみ
人数
3人乗り
適合車種
デュトロ ワイド
年式
H11/05~H23/06
内容量
1台
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25605748
TS-CDH030A-BRR
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
35日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください