雅
クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラウン エアループデュトロ標準ダブルキャブ H23/7~R1/04
クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
用途
内装パーツ
色
ブラウン
タイプ
運転席のみ
人数
6人乗り
適合車種
エアループデュトロ標準ダブルキャブ
年式
H23/7~R1/04
内容量
1台
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25605784
TS-CDH031C-BRR
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
35日以内出荷
返品不可
25605800
TS-CDH031H-BRR
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
35日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください