雅
クラシックダイヤシートカバー 助手席&中席のみ ブラウン デュトロ 標準 H11/05~H23/06
クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
用途
内装パーツ
色
ブラウン
タイプ
助手席&中席のみ
人数
3人乗り
適合車種
デュトロ 標準
年式
H11/05~H23/06
内容量
1台
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25606028
TS-CDH030B-BRL
¥
21,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
35日以内出荷
返品不可
25606037
TS-CDH030C-BRL
¥
21,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
35日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください