雅
クラシックダイヤシートカバー 助手席&中席のみ ブラウン エアループデュトロ標準 R1/05~
クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
用途
内装パーツ
色
ブラウン
タイプ
助手席&中席のみ
人数
3人乗り
適合車種
エアループデュトロ標準
年式
R1/05~
内容量
1台
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25606107
TS-CDH031D-BRL
¥
21,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
35日以内出荷
返品不可
25606116
TS-CDH031E-BRL
¥
21,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
35日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください