雅
スタンダードシートカバー 助手席&中席のみ ブラック エアループデュトロ標準ダブルキャブ H23/7~R1/04
シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。
用途
内装パーツ
色
ブラック
タイプ
助手席&中席のみ
人数
6人乗り
適合車種
エアループデュトロ標準ダブルキャブ
年式
H23/7~R1/04
内容量
1台
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25607288
TS-STH031C-BKL
¥
15,750
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
35日以内出荷
返品不可
25607297
TS-STH031H-BKL
¥
15,750
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
35日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください