雅
スタンダードシートカバー 助手席&中席のみ ブラック エアループデュトロワイド R1/05~
シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。
用途
内装パーツ
仕様
運転席肘掛け無し、枕一体式(助、中席背もたれ分割)、※バックトレイ無し車不可
色
ブラック
タイプ
助手席&中席のみ
人数
3人乗り
適合車種
エアループデュトロワイド
年式
R1/05~
内容量
1台
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25607324
TS-STH031F-BKL
¥
15,750
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
35日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください