SIRIUS
防振スコープ シリウス14
2つの防振モード、レバー切替ワンタッチ。14倍、雨にも強い防振双眼鏡、シリウス14。
用途
上空からの要救助者・追跡車両の確認、走行車両の助手席からのナビゲート、船舶からの障害物・不審船の確認、スポーツ観戦・野鳥観察まで。
仕様
プリズム:Bak-4
電源
単三アルカリ乾電池1本
望遠鏡:倍率
14倍
視界
見かけ:56.5°
最短合焦距離
3.5m
対物レンズ有効径(mm)
30
ねじ穴
三脚ねじ穴:○(ハンズフリー使用可能)
電池寿命
約12時間(センサー駆動時)
防水性
IPX4 雨天使用可能
ひとみ径(Φmm)
2.1
アイレリーフ(mm)
15
実視界(°)
4.4(FOV)
内容量
1台
関連資料:
カタログ資料(0.47MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25607358
-
¥
90,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください