曜日別特売

スリムチェスト

スリムチェスト - アイリスオーヤマスリムチェスト - アイリスオーヤマスリムチェスト - アイリスオーヤマスリムチェスト - アイリスオーヤマスリムチェスト - アイリスオーヤマスリムチェスト - アイリスオーヤマスリムチェスト - アイリスオーヤマスリムチェスト - アイリスオーヤマ

工具不要で、簡単に組み立てができるスリムチェストです。
前パネルはマットな質感で、お部屋に馴染みやすいデザインです。
フレーム・引き出し・天板・前パネルを組み合わせて完成します。
一体型フレームでぐらつきません。
組み立て時間は約10分程です。
天板の裏にパイプが2本あるので、上に物を載せてもたわみにくいです。
クローゼットやランドリーの隙間を有効活用できます。

耐荷重(kg)天板2、引き出し1段あたり4引出し内寸法(mm)233×340×158収納数Tシャツなら8枚、バスタオルなら2枚/段内容量1台
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
棚段数(段)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25658650CLN-323ブルー/ホワイト2890309×395×6253
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25658668CLN-323ピンク/ホワイト2890309×395×6253
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25658677CLN-323ホワイト2890309×395×6253
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25658704CLN-324ブラウン/ホワイト3700309×395×8104
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25658729CLN-324ホワイト3700309×395×8104
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25658738CLN-324ブラック/ホワイト3700309×395×8104
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25658747CLN-325ブルー/ホワイト4510309×395×9955
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25658756CLN-325ブラウン/ホワイト4510309×395×9955
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25658774CLN-325ホワイト4510309×395×9955
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25658790CLN-325ブラック/ホワイト4510309×395×9955
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25658659CLN-323ブラウン/ホワイト2890309×395×6253
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25658686CLN-323ブラック/ホワイト2890309×395×6253
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25658695CLN-324ブルー/ホワイト3700309×395×8104
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25658720CLN-324ピンク/ホワイト3700309×395×8104
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25658765CLN-325ピンク/ホワイト4510309×395×9955
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25658659CLN-32311497547CLN-323CLN-323 スリムチェスト アイリスオーヤマ 11497547スリムチェストアイリスオーヤマ1台
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25658686CLN-32311497556CLN-323CLN-323 スリムチェスト アイリスオーヤマ 11497556スリムチェストアイリスオーヤマ1台
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25658695CLN-32411497608CLN-324CLN-324 スリムチェスト アイリスオーヤマ 11497608スリムチェストアイリスオーヤマ1台
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25658720CLN-32411497617CLN-324CLN-324 スリムチェスト アイリスオーヤマ 11497617スリムチェストアイリスオーヤマ1台
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25658765CLN-32511497660CLN-325CLN-325 スリムチェスト アイリスオーヤマ 11497660スリムチェストアイリスオーヤマ1台
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする