クリア収納ボックス セット

クリア収納ボックス セット - アイリスオーヤマクリア収納ボックス セット - アイリスオーヤマクリア収納ボックス セット - アイリスオーヤマクリア収納ボックス セット - アイリスオーヤマクリア収納ボックス セット - アイリスオーヤマクリア収納ボックス セット - アイリスオーヤマクリア収納ボックス セット - アイリスオーヤマクリア収納ボックス セット - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

【幅35cm×奥行45cm】
Sサイズ:6個セット、M、M深型、L、L深型:3個セット
積み重ねて使えるのでデッドスペースの活用にもぴったりな引き出し型のプラスチックボックスチェストです。
透明なので引き出しを開けなくても中身が見えて探しやすい。
衣類や小物、雑誌など、あらゆるサイズ展開から収納物に合わせてお選びいただけます。
奥行コンパクトなので部屋も狭くなりにくい。深さは浅型、深型の2種類からお選びいただけます。
前倒れ防止構造となっており、引き出す時の前倒れを防ぎます。組み立て不要ですぐ使えます。

材質ポリプロピレンナチュラル棚段数(段)1積重ね可能対象3段まで
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
引出し内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25658808MBC-M1箱(3個)M1300350×450×232290×401×179
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25658799MBC-S1箱(6個)S830265×370×162212×325×115
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25658817MBC-MD1箱(3個)M深型1700350×450×297287×400×244
オープン
4,688
5,157(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25658826MBC-L1箱(3個)L1650390×500×232330×451×179
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25658835MBC-LD1箱(3個)L深型2040390×500×297327×450×244
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25658808
2023-10-25
用途: 衣類の収納
その他業種

前倒れ防止付きで中身が見えなくて、表に出しておいても恥ずかしくなくて非常に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする