曜日別特売

スリムチェスト

スリムチェスト - アイリスオーヤマスリムチェスト - アイリスオーヤマスリムチェスト - アイリスオーヤマスリムチェスト - アイリスオーヤマスリムチェスト - アイリスオーヤマスリムチェスト - アイリスオーヤマスリムチェスト - アイリスオーヤマスリムチェスト - アイリスオーヤマ

クローゼット収納にぴったりのスリムチェストです。
幅20cmのスリム形状なので、クローゼット内に空いた細い隙間に置くことができ、スペースを無駄なく有効活用できます。
形の崩れがちな小さなかばんや、靴下、ハンカチなどの小さなファッション小物の収納に最適です。
移動に便利なキャスター付きです。

材質ポリプロピレンナチュラル内容量1台
注意
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
引出し数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
引出し内寸法(mm)
棚段数(段)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25658844MSC-0403800浅型引出し4段200×410×936130×365×1974
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25658860MSC-0213450浅型引出し2段、深型引出し1段200×410×850(浅)130×365×197、(深)120×360×3183
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする