アイリスオーヤマ
スリムチェスト
小物収納に便利なチェストです。
深型引出しには重い物を入れても引出しやすいようローラーが付いています。
また、転倒防止用のキャスターも付いています。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト/クリア
質量(g)
6068
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×410×1504
引出し内寸法(mm)
(浅)130×365×197、(深)120×360×318
収納の目安
(浅)レトルト食品など、(深)ペットボトルなど
内容量
1台
注意
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25658869
051
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません