曜日別特売

回転ラック

回転ラック - アイリスオーヤマ回転ラック - アイリスオーヤマ回転ラック - アイリスオーヤマ回転ラック - アイリスオーヤマ回転ラック - アイリスオーヤマ回転ラック - アイリスオーヤマ回転ラック - アイリスオーヤマ回転ラック - アイリスオーヤマ

少ないスペースでたくさん本を収納できるラックです。
360°回転してタイトルが見えるので、読みたい本が探しやすく、大事な本をコレクションとして収納できます。
幅、奥行きともに43cmなのでお部屋の隙間などのスペースにすっきり設置することができます。
中心に仕切りがあるので、本が倒れません。

材質底板・回転板:合成樹脂化粧パーティクルボード(ビニル樹脂)、その他:プリント紙化粧パーティクルボード質量(g)12030耐荷重(kg)全体32、底板8、棚板1枚あたり8棚板数(枚)3(固定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×1014内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25658878CR-1000ナチュラル
オープン
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25658887CR-1000ブラウン
オープン
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25658896CR-1000オフホワイト
オープン
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする