4WAYSソファマットレス

4WAYSソファマットレス - アイリスオーヤマ4WAYSソファマットレス - アイリスオーヤマ4WAYSソファマットレス - アイリスオーヤマ4WAYSソファマットレス - アイリスオーヤマ4WAYSソファマットレス - アイリスオーヤマ4WAYSソファマットレス - アイリスオーヤマ

マットレス、枕付きマットレス、カウチ、ソファとして使える4WAYタイプのマットレスです。
折りたたみ方を変えるだけで、用途に合わせて使い方が自由に選べます。
厚さ約12cmとボリュームがあり、床つき感なくご使用いただけます。
マットレスを触って凸凹がある面が上になります。
(※枕付きマットレスタイプ時を除きます。
)マットレス時は、単品での使用や敷き布団と合わせてご使用いただけます。
枕付きマットレス時は、頭部を折り返すと枕付きマットレスになります。
カウチ時は、頭部を三つ折りにすることで、背もたれができ、脚を伸ばしてくつろげます。
ソファ時は、四つ折りにするとコンパクトなソファになります。
波型のウレタンフォーム(プロファイル加工)が点で体を支えます。
側生地は洗濯可能です。
使用しない時は三つ折りにしてコンパクトに収納できます。
ロール状に圧縮梱包されています。
開封後すぐにご使用いただけます。
開封後、数日で本来のサイズに復元しますが、復元後は元のロール状態に戻すことができません。

寸法(mm)枕付きマットレスタイプ:970×1690×240/カウチタイプ:970×1400×360/ソファタイプ:970×700×480(座面の高さ240)グレー質量(g)6800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×1970×120目付(g/m2)側生地 160、インナーカバー 30復元率(%)0.98硬さ(N)(マットレス)かため(156)内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25658905SMTB4-S
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥800/税込¥880
北海道地方1¥800/税込¥880
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする