曜日別特売

ユニットチェスト

ユニットチェスト - アイリスオーヤマユニットチェスト - アイリスオーヤマユニットチェスト - アイリスオーヤマユニットチェスト - アイリスオーヤマユニットチェスト - アイリスオーヤマユニットチェスト - アイリスオーヤマユニットチェスト - アイリスオーヤマユニットチェスト - アイリスオーヤマ

幅約59cm、奥行き約35cmで場所を取らない省スペースタイプで使いやすく、シンプルなデザインのユニットチェストです。
用途に合わせて同シリーズの組み合わせでの使用もおすすめです。
便利な引き出しタイプで衣類収納にも活躍します。
オープンスペースは魅せる収納にぴったりです。
小物や使用頻度の高いものの収納に便利です。
引き出しはマグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます。
取っ手がなくすっきりとした印象を与えます。
スチールと木材の組み合わせでデザイン性にもこだわっています。
アジャスター付きで、がたつきを防止します。
スチール脚に補強パイプを付けることで、横揺れを防止します。
お客様組み立てとなります。

材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板、パイプ部:スチール(エポキシ樹脂塗装)質量(g)19620耐荷重(kg)全体30、天板10、棚板5、引き出し1個あたり5内寸(mm)(オープンスペース)552×336×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×351×812引出し内寸法(mm)503×281×84脚長さ(mm)117棚段数(段)4内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25658914UCH-590ウォールナット/ブラック
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25658930UCH-590ナチュラル/ブラック
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする