幅約59cm、奥行き約35cmで場所を取らない省スペースタイプで使いやすく、シンプルなデザインのユニットチェストです。
用途に合わせて同シリーズの組み合わせでの使用もおすすめです。
便利な引き出しタイプで衣類収納にも活躍します。
オープンスペースは魅せる収納にぴったりです。
小物や使用頻度の高いものの収納に便利です。
引き出しはマグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます。
取っ手がなくすっきりとした印象を与えます。
スチールと木材の組み合わせでデザイン性にもこだわっています。
アジャスター付きで、がたつきを防止します。
スチール脚に補強パイプを付けることで、横揺れを防止します。
お客様組み立てとなります。