曜日別特売

3層敷き布団

3層敷き布団 - アイリスオーヤマ3層敷き布団 - アイリスオーヤマ3層敷き布団 - アイリスオーヤマ3層敷き布団 - アイリスオーヤマ3層敷き布団 - アイリスオーヤマ3層敷き布団 - アイリスオーヤマ3層敷き布団 - アイリスオーヤマ

防ダニと通気性に優れた3層構造の敷き布団です。
ウレタンフォームとダニゲルTMわたで、体全体をしっかり支えるため底付き感なくお使いいただけます。
ウレタンフォームはプロファイル加工を施し、凹凸のある構造で通気性が良く、体圧分散性に優れ、快適な睡眠をサポートします。
1層・3層は東レ(株)のダニゲルTMわたを採用し、優れた防ダニ効果と抗菌防臭加工で衛生的です。
側生地は桃の皮の表面のような風合いを持つピーチスキン加工で、柔らかくなめらかな肌触りです。
圧縮梱包されています。
取り出した後、数日で復元します。

材質【側生地】ポリエステル100%、【詰めもの】1・3層:ポリエステル100%、2層:ウレタンフォーム質量(kg)(詰め物)3.2質量(g)3600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×2100機能防ダニ・通気性目付(g/m2)側生地:88厚さ(cm)8内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25658975SKF-UD08-S
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥800/税込¥880
北海道地方1¥800/税込¥880
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする